メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-B10SO9-CUBT
集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスを得られます。
適合情報:
ビーエムダブリュー[BMW] S1000R 17-20
タイプ:スリップオン
色[カラー]:チタン
STD重量[キログラム]:2.7
重量[キログラム]:1.1
STD音量:97 dB / 5500 rpm
音量:99.8 dB / 5500 rpm
材質[素材]:サイレンサー:チタン
加工[有/無]:無
付属品:カーボンヒートシールド
JMCA:× (一般公道使用不可)
形状:MOTO-GPスタイル
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
商品区分:マフラー
STD 最大出力:119.04kW/10950rpm
最大出力:119.11kW/11050rpm
STD 最大トルク:113.6Nm/9650rpm
最大トルク:114.1Nm/9700rpm
オプション:品番:E-B10E5,E-B10R5


