曜日別特売

スリップオンライン チタン S-H10SO18-CBT

スリップオンライン チタン S-H10SO18-CBT - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-H10SO18-CBT
集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスを得られます。
適合情報:
ホンダ[HONDA] CBR1000RR 17-19
タイプ:スリップオン
色[カラー]:チタン
STD重量[キログラム]:3.3
重量[キログラム]:1.0
STD音量:99.5 dB / 6500 rpm
音量:114.5 dB / 6500 rpm
材質[素材]:サイレンサー:チタン
加工[有/無]:無
JMCA:× (一般公道使用不可)
形状:MOTO-GPスタイル
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
備考:SP、SP2モデルに装着可能です。別売オプションでオプショナルヘッダー(エキゾーストパイプ)の設定がございます(チタン製:E-H10E1)、(ステンレス製:E-H10R6)。
商品区分:マフラー
STD 最大出力:130.29kW/10950rpm
最大出力:130.66kW/12600rpm
STD 最大トルク:109.5Nm/10950rpm
最大トルク:109.6Nm/10850rpm
オプション:品番:E-H10E1,E-H10R6

仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:チタン形状MOTO-GPスタイル質量(kg)1、STD:3.3チタン備考SP、SP2モデルに装着可能です。別売オプションでオプショナルヘッダー(エキゾーストパイプ)の設定がございます(チタン製:E-H10E1)、(ステンレス製:E-H10R6)。タイプスリップオン規格JMCA:×(一般公道使用不可)加工音量(dB)114.5/6500rpm、STD:99.5/6500rpm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06230668S-H10SO18-CBT
152,000
149,800
164,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする