メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-B8SO7-HZAABL
ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。
適合情報:
ビーエムダブリュー[BMW] F800R 09-19
ビーエムダブリュー[BMW] F800GT 13-19
規格表示:EC/ECE
タイプ:スリップオン
色[カラー]:(チタン)ブラック/カーボン
STD重量[キログラム]:4.9
重量[キログラム]:4.1
材質[素材]:サイレンサー:チタン(ブラック)/エンドキャップ:カーボン
加工[有/無]:無
JMCA:× (一般公道使用不可)
形状:専用
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
備考:BMWサイドケースと同時装着が可能です。
商品区分:マフラー
STD 最大出力:60.66kW/8400rpm
最大出力:60.88kW/8550rpm
STD 最大トルク:77.6Nm/6200rpm
最大トルク:77.6Nm/6200rpm


