メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-Y6SO12-HAPT
ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] YZF-R6 17-23
規格表示:EC/ECE
タイプ:スリップオン
色[カラー]:チタン/カーボン
材質[素材]:サイレンサー:チタン
加工[有/無]:無
付属品:カーボンヒートシールド
JMCA:× (一般公道使用不可)
形状:MOTO-GPスタイル
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
備考:バッフルは別売りです(オプショナルノイズダンパー:V-TUV227)。オプショナルヘッダーの設定もございます(ステンレス製品番:E-Y6R5)。
商品区分:マフラー
STD 最大出力:81.25kW/14800rpm
最大出力:81.54kW/14800rpm
STD 最大トルク:58.2Nm/11100rpm
最大トルク:58.7Nm/11200rpm
オプション:品番:E-Y6R5,V-TUV227


