メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-Y10SO19-RT/TD
販売備考:装着には別途フィッティングキット(P-MBY10E2)とリンクパイプ(L-Y10SO11T/TD:ノーマルに適合)、( L-Y10E5/TD:S-Y10E3-APTのヘッダー、コレクターに適合)が必要です。
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] YZF-R1 15-23
ヤマハ[YAMAHA] YZF-R1M 15-23
タイプ:スリップオン
色[カラー]:チタン
材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン
JMCA:× (一般公道使用不可)
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
商品区分:マフラー
オプション:品番:P-MBY10E2,L-Y10SO11T/TD,L-Y10E5/TD


