メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-Y7SO2-HFTTJPP
年を重ねる毎に厳しくなる日本国内の排出ガス規制や騒音規制に対応したJMCA認証マフラーです。アクラポビッチの『高性能・高品質・高音質』のマフラーを日本国内において、ツーリングや住宅街でも「安心・安全・快適」にご使用いただけます。
販売備考:認証型式:2BL-DM09J(原:M415E) ※排ガス証明書は付属しない商品です。※TENERE700 22年(型式:8BL-DM13J)への装着不可です。
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] Tenere 700 20-21
タイプ:スリップオン
色[カラー]:チタン/カーボン
STD重量[キログラム]:4.7
重量[キログラム]:2.4
材質[素材]:サイレンサー:チタン/ヒートシールド:カーボン
加工[有/無]:無
仕様:JMCA
付属品:ガスケット
JMCA:JMCA対応
形状:専用
商品区分:マフラー
型式:JMCA認証型式:2BL-DM09J
エンジン型式:原動機の型式:M415E
自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):無し(純正触媒を使用する為、付属していません。)
JMCA認証番号:JMCA1020109045


