曜日別特売

スリップオンライン チタン S-B10SO8-CUBT

スリップオンライン チタン S-B10SO8-CUBT - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-B10SO8-CUBT
集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスを得られます。
適合情報:
ビーエムダブリュー[BMW] S1000RR 17-18
タイプ:スリップオン
色[カラー]:チタン
STD重量[キログラム]:4.3
重量[キログラム]:1.2
STD音量:99 dB / 6750 rpm
音量:103.2 dB / 6750 rpm
材質[素材]:サイレンサー:チタン
加工[有/無]:無
付属品:カーボンヒートシールド
JMCA:× (一般公道使用不可)
形状:MOTO-GPスタイル
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
商品区分:マフラー
STD 最大出力:140.66kW/13550rpm
最大出力:141.76kW/13400rpm
STD 最大トルク:111Nm/9850rpm
最大トルク:112.2Nm/9800rpm
オプション:品番:E-B10E7,E-B10R6

仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無付属品カーボンヒートシールド材質サイレンサー:チタン形状MOTO-GPスタイル質量(kg)1.2、STD:4.3チタンタイプスリップオン規格JMCA:×(一般公道使用不可)加工音量(dB)103.2/6750rpm、STD:99/6750rpm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06230659S-B10SO8-CUBT
134,000
129,800
142,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする