スリップオンライン チタン ブラック EC S-T12SO1-HAFTBL

スリップオンライン チタン ブラック EC S-T12SO1-HAFTBL - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-T12SO1-HAFTBL
ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。
販売備考:EC/ECE対応
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] TIGER1200 XCA [タイガー] 18-20
トライアンフ[TRIUMPH] TIGER1200 XRT [タイガー] 18-20
規格表示:EC/ECE
タイプ:スリップオン
色[カラー]:(チタン)ブラック/カーボン
STD重量[キログラム]:5.6
重量[キログラム]:4.9
材質[素材]:サイレンサー:チタン(ブラック)/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン
加工[有/無]:無
JMCA:× (一般公道使用不可)
形状:ヘキサゴナル
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
備考:Triumph純正サイドケースとの併用が可能です。
商品区分:マフラー
STD 最大出力:92.05kW/8550rpm
最大出力:92.86kW/8550rpm
STD 最大トルク:111.6Nm/7650rpm
最大トルク:112.6Nm/7650rpm

仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:チタン(ブラック)/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン形状ヘキサゴナル質量(kg)4.9、STD:5.6(チタン)ブラック/カーボン区分マフラー備考Triumph純正サイドケースとの併用が可能です。タイプスリップオン規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可)加工内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06231210S-T12SO1-HAFTBL
176,000
169,800
186,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする