スリップオンライン チタン トラックデイ S-H10SO25-APLT/TD

スリップオンライン チタン トラックデイ S-H10SO25-APLT/TD - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-H10SO25-APLT/TD
集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスを得られます。
販売備考:パッセンジャーフットペグの無い車両は、オプションのブラケットP-MBH10SO2が必要です。装着の際は、ECUのリセッティングを推奨します。
適合情報:
ホンダ[HONDA] CBR1000RR-R 20-23
タイプ:スリップオン
色[カラー]:チタン
STD重量[キログラム]:3.2
重量[キログラム]:3.2
材質[素材]:サイレンサー:チタン
JMCA:× (一般公道使用不可)
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
商品区分:マフラー
STD 最大出力:143.82kW/13200rpm
最大出力:144.7kW/13300rpm
STD 最大トルク:109.7Nm/12400rpm
最大トルク:110.1Nm/12500rpm
オプション:品番:E-H10E2,E-H10R8,P-MBH10SO2,P-X257

仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:チタン質量(kg)3.2、STD:3.2チタン区分マフラータイプスリップオン規格JMCA:×(一般公道使用不可)最大トルク(N・m)STD:109.7/12400rpm最大出力(kW)144.7/13300rpm、STD:143.82/13200rpm最大トルク110.1Nm/12500rpm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06231018S-H10SO25-APLT/TD
156,000
149,800
164,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする