曜日別特売

スリップオンライン チタン S-B10SO11-CBT

スリップオンライン チタン S-B10SO11-CBT - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-B10SO11-CBT
集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスを得られます。
販売備考:オプショナルヘッダー(EVO:E-B10E8/Racing:E-B10R7)設定あり
適合情報:
ビーエムダブリュー[BMW] S1000RR 19-23
ビーエムダブリュー[BMW] S1000R 21-23
タイプ:スリップオン
色[カラー]:チタン
STD重量[キログラム]:2.2
重量[キログラム]:0.7
STD音量:98 dB / 6750 rpm
音量:100.6 dB / 6750 rpm
材質[素材]:サイレンサー:チタン
JMCA:× (一般公道使用不可)
形状:MOTO-GPスタイル
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
備考:別売オプションとして オプションヘッダーステンレス(E-B10R7)、オプションヘッダーチタン(E-B10E8)の設定がございます。
商品区分:マフラー
STD 最大出力:148.52kW/13400rpm
最大出力:149.11kW/13550rpm
STD 最大トルク:116.3Nm/11250rpm
最大トルク:116.4Nm/11200rpm
オプション:品番:E-B10E8,E-B10R7

仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:チタン形状MOTO-GPスタイル質量(kg)0.7、STD:2.2チタン区分マフラー備考別売オプションとしてオプションヘッダーステンレス(E-B10R7)、オプションヘッダーチタン(E-B10E8)の設定がございます。タイプスリップオン音量(dB)100.6/6750rpm、STD:98/6750rpm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06230711S-B10SO11-CBT
157,000
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする