メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-T9SO2-HCQTBL
ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。
販売備考:一般公道使用不可。
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] STREET TWIN [ストリートツイン] 17-20
規格表示:EC/ECE
タイプ:スリップオン
色[カラー]:(チタン)ブラック
STD重量[キログラム]:6.0
重量[キログラム]:4.3
材質[素材]:サイレンサー:チタン(ブラック)/エンドキャップ:チタン
加工[有/無]:無
JMCA:× (一般公道使用不可)
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
商品区分:マフラー
STD 最大出力:46.76kW/7250rpm
最大出力:47.05kW/7250rpm
STD 最大トルク:74.7Nm/4000rpm
最大トルク:76Nm/3950rpm


