曜日別特売

スリップオンライン チタン S-K9SO7-ASZT

スリップオンライン チタン S-K9SO7-ASZT - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-K9SO7-ASZT
集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスを得られます。
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] Z900 ABS付 [ZR900B] 20-23
タイプ:スリップオン
色[カラー]:チタン
STD重量[キログラム]:3.9
重量[キログラム]:1.5
STD音量:97 dB / 4750 rpm
音量:101 dB / 4750 rpm
材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン
JMCA:× (一般公道使用不可)
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
商品区分:マフラー
STD 最大出力:82.27kW/9700rpm
最大出力:83.67kW/9650rpm
STD 最大トルク:92Nm/8100rpm
最大トルク:93.6Nm/8100rpm
オプション:品番:E-K9R4,P-HSK9SO1,V-TUV201

仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン質量(kg)1.5、STD:3.9チタン区分マフラータイプスリップオン規格JMCA:×(一般公道使用不可)最大出力(kW)83.67/9650rpm、STD:82.27/9700rpm音量(dB)101/4750rpm、STD:97/4750rpm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06231849S-K9SO7-ASZT
147,000
139,800
153,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする