ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。
ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。
車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。
規格表示:EC/ECE
タイプ:スリップオン
色[カラー]:チタンブラック
STD重量[キログラム]:2.3kg
重量[キログラム]:2.1kg
材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン
加工[有/無]:無
JMCA:× (一般公道使用不可)
形状:専用
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
商品区分:マフラー
STD 最大出力:105.7kW/8000rpm
最大出力:107kW/78000rpm
STD 最大トルク:148.5Nm/6500rpm
最大トルク:148.8/6500rpm


