曜日別特売

Corpo シリーズ ジップアップパーカー 802054

Corpo シリーズ ジップアップパーカー 802054 - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)Corpo シリーズ ジップアップパーカー 802054 - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)Corpo シリーズ ジップアップパーカー 802054 - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)Corpo シリーズ ジップアップパーカー 802054 - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)Corpo シリーズ ジップアップパーカー 802054 - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)Corpo シリーズ ジップアップパーカー 802054 - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:802054
アクラポビッチ製のオフィシャルフード付きパーカーです。サーキットやツーリング時、その他普段使いにも最適です。生地はコットン/ポリエステルを採用し、裏起毛により寒さを防げます。ヨーロッパサイズなのでワンサイズ小さ目をお勧めします。
販売備考:素材:コットン70%, ポリエステル30%
色[カラー]:ブラック
サイズ:XS
材質[素材]:コットン70%, ポリエステル30%
型番:Corpo Zip Hoodie Black Mens
商品区分:アパレル
性別:メンズ
胸囲:102

材質コットン70%, ポリエステル30%ブラックサイズXS区分アパレル胸囲(cm)102型番Corpo Zip Hoodie Black Mens性別メンズ内容量1個
3月12日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06231411802054
22,000
21,980
24,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする