曜日別特売

Corpo シリーズ レインジャケット BLK 802069

Corpo シリーズ レインジャケット BLK 802069 - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)Corpo シリーズ レインジャケット BLK 802069 - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)Corpo シリーズ レインジャケット BLK 802069 - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)Corpo シリーズ レインジャケット BLK 802069 - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)Corpo シリーズ レインジャケット BLK 802069 - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)Corpo シリーズ レインジャケット BLK 802069 - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:802069
アクラポビッチ製のオフィシャルフード付きレインジャケットです。耐水圧10,000mmでありながら透湿効果も備えられ、雨・雪の日でも快適な着心地を保ちます。
販売備考:素材:ポリエステル100%
色[カラー]:ブラック
サイズ:M
材質[素材]:ポリエステル100%
型番:Corpo Rain Jacket Black Mens
商品区分:アパレル
性別:メンズ
胸囲:110
ウエスト:108

材質ポリエステル100%ブラックサイズM区分アパレル胸囲(cm)110型番Corpo Rain Jacket Black Mensウエスト(cm)108性別メンズ内容量1個
3月12日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06231779802069
28,000
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする