曜日別特売

リビングドア ハピア 片開きドア 扉 U0デザイン 850幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用

リビングドア ハピア 片開きドア 扉 U0デザイン 850幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用 - DAIKEN(旧:大建工業)

暮らしに彩りを添える豊富なバリエーション 空間のアクセントとなり、彩りを添えるドアデザイン。こだわりの機能と使いやすさが、暮らしの質を高めます。リーズナブルな価格ながら豊富なドアデザイン、色柄バリエーションを取り揃えています。多彩なコーディネートが可能です。

用途室内ドア~hapia リビングドア 開き戸~片開きドア長さ(mm)1992幅(mm)793厚さ(mm)36.1デザイン【扉】U0部位名称内容量1箱(1個)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(略号)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06222548AA1AU0-12MAFFNライトオーカーMA
31,400
取扱い終了
返品不可
06222557AA1AU0-12MGFFNトープグレーMG
31,400
取扱い終了
返品不可
06222566AA1AU0-12MJFFNクリアベージュMJ
31,400
取扱い終了
返品不可
06222575AA1AU0-12MKFFNオフブラックMK
31,400
取扱い終了
返品不可
06222591AA1AU0-12MLFFNミルベージュML
31,400
取扱い終了
返品不可
06222600AA1AU0-12MTFFNティーブラウンMT
31,400
取扱い終了
返品不可
06222609AA1AU0-12MWFFNダルブラウンMW
31,400
取扱い終了
返品不可
06222618AA1AU0-12WHFFNネオホワイトWH
31,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする