曜日別特売

リビングドア ハピア 片開きドア 枠 見切枠 850幅 2000高 右開き Nスタンダード丁番用 プレカット

リビングドア ハピア 片開きドア 枠 見切枠 850幅 2000高 右開き Nスタンダード丁番用 プレカット - DAIKEN(旧:大建工業)

暮らしに彩りを添える豊富なバリエーション 空間のアクセントとなり、彩りを添えるドアデザイン。こだわりの機能と使いやすさが、暮らしの質を高めます。リーズナブルな価格ながら豊富なドアデザイン、色柄バリエーションを取り揃えています。多彩なコーディネートが可能です。

用途室内ドア~hapia リビングドア 開き戸~片開きドア長さ(mm)2033幅(mm)850厚さ(mm)113見切枠部位名称内容量1箱(1個)
関連資料:ご注意(0.18MB) (0.27MB)取扱説明書:(2.07MB)
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(略号)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06218025VA2A1-12MARNPライトオーカーMA
15,500
取扱い終了
返品不可
06218041VA2A1-12MGRNPトープグレーMG
15,500
取扱い終了
返品不可
06218050VA2A1-12MJRNPクリアベージュMJ
15,500
取扱い終了
返品不可
06218059VA2A1-12MKRNPオフブラックMK
15,500
取扱い終了
返品不可
06218068VA2A1-12MLRNPミルベージュML
15,500
取扱い終了
返品不可
06218077VA2A1-12MTRNPティーブラウンMT
15,500
取扱い終了
返品不可
06218086VA2A1-12MWRNPダルブラウンMW
15,500
取扱い終了
返品不可
06218095VA2A1-12THRNPモノホワイトTH
15,500
取扱い終了
返品不可
06218111VA2A1-12WHRNPネオホワイトWH
15,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする