リビングドア ハピア 片開きドア 枠 固定枠薄壁113 850幅 2000高 左開き Nスタンダード丁番用 プレカット

リビングドア ハピア 片開きドア 枠 固定枠薄壁113 850幅 2000高 左開き Nスタンダード丁番用 プレカット - DAIKEN(旧:大建工業)

暮らしに彩りを添える豊富なバリエーション 空間のアクセントとなり、彩りを添えるドアデザイン。こだわりの機能と使いやすさが、暮らしの質を高めます。リーズナブルな価格ながら豊富なドアデザイン、色柄バリエーションを取り揃えています。多彩なコーディネートが可能です。

用途室内ドア~hapia リビングドア 開き戸~片開きドア長さ(mm)2033幅(mm)850厚さ(mm)113固定枠(薄壁)113部位名称内容量1箱(1個)
関連資料:ご注意(0.18MB) (0.27MB)取扱説明書:(2.07MB)
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(略号)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06221717VA2A3-12MALNPライトオーカーMA
17,900
取扱い終了
返品不可
06221726VA2A3-12MGLNPトープグレーMG
17,900
取扱い終了
返品不可
06221735VA2A3-12MJLNPクリアベージュMJ
17,900
取扱い終了
返品不可
06221751VA2A3-12MKLNPオフブラックMK
17,900
取扱い終了
返品不可
06221760VA2A3-12MLLNPミルベージュML
17,900
取扱い終了
返品不可
06221769VA2A3-12MTLNPティーブラウンMT
17,900
取扱い終了
返品不可
06221778VA2A3-12MWLNPダルブラウンMW
17,900
取扱い終了
返品不可
06221787VA2A3-12THLNPモノホワイトTH
17,900
取扱い終了
返品不可
06221796VA2A3-12WHLNPネオホワイトWH
17,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする