曜日別特売

リビングドア ハピア 片開きドア 枠 固定枠薄壁90 780幅 2000高 左開き Nスタンダード丁番用 プレカット

リビングドア ハピア 片開きドア 枠 固定枠薄壁90 780幅 2000高 左開き Nスタンダード丁番用 プレカット - 大建工業リビングドア ハピア 片開きドア 枠 固定枠薄壁90 780幅 2000高 左開き Nスタンダード丁番用 プレカット - 大建工業リビングドア ハピア 片開きドア 枠 固定枠薄壁90 780幅 2000高 左開き Nスタンダード丁番用 プレカット - 大建工業リビングドア ハピア 片開きドア 枠 固定枠薄壁90 780幅 2000高 左開き Nスタンダード丁番用 プレカット - 大建工業リビングドア ハピア 片開きドア 枠 固定枠薄壁90 780幅 2000高 左開き Nスタンダード丁番用 プレカット - 大建工業リビングドア ハピア 片開きドア 枠 固定枠薄壁90 780幅 2000高 左開き Nスタンダード丁番用 プレカット - 大建工業リビングドア ハピア 片開きドア 枠 固定枠薄壁90 780幅 2000高 左開き Nスタンダード丁番用 プレカット - 大建工業リビングドア ハピア 片開きドア 枠 固定枠薄壁90 780幅 2000高 左開き Nスタンダード丁番用 プレカット - 大建工業

暮らしに彩りを添える豊富なバリエーション 空間のアクセントとなり、彩りを添えるドアデザイン。こだわりの機能と使いやすさが、暮らしの質を高めます。リーズナブルな価格ながら豊富なドアデザイン、色柄バリエーションを取り揃えています。多彩なコーディネートが可能です。

用途室内ドア~hapia リビングドア 開き戸~片開きドア長さ(mm)2033幅(mm)780厚さ(mm)90固定枠(薄壁)9部位名称内容量1箱(1個)
関連資料:ご注意(0.18MB) (0.27MB)取扱説明書:(2.07MB)
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(略号)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06220640VA2A4-13MALNPライトオーカーMA
17,900
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
06220649VA2A4-13MGLNPトープグレーMG
17,900
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
06220658VA2A4-13MJLNPクリアベージュMJ
17,900
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
06220667VA2A4-13MKLNPオフブラックMK
17,900
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
06220676VA2A4-13MLLNPミルベージュML
17,900
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
06220685VA2A4-13MTLNPティーブラウンMT
17,900
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
06220701VA2A4-13MWLNPダルブラウンMW
17,900
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
06220710VA2A4-13THLNPモノホワイトTH
17,900
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
06220719VA2A4-13WHLNPネオホワイトWH
17,900
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする