曜日別特売

リビングドア ハピア 片開きドア 枠 固定枠169 735幅 2000高 右開き Nスタンダード丁番用 プレカット

リビングドア ハピア 片開きドア 枠 固定枠169 735幅 2000高 右開き Nスタンダード丁番用 プレカット - DAIKEN(旧:大建工業)

暮らしに彩りを添える豊富なバリエーション 空間のアクセントとなり、彩りを添えるドアデザイン。こだわりの機能と使いやすさが、暮らしの質を高めます。リーズナブルな価格ながら豊富なドアデザイン、色柄バリエーションを取り揃えています。多彩なコーディネートが可能です。

用途室内ドア~hapia リビングドア 開き戸~片開きドア長さ(mm)2033幅(mm)735厚さ(mm)169固定枠169部位名称内容量1箱(1個)
関連資料:ご注意(0.18MB) (0.27MB)取扱説明書:(2.07MB)
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(略号)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06225488VA2A5-15MARNPライトオーカーMA
19,500
取扱い終了
返品不可
06225497VA2A5-15MGRNPトープグレーMG
19,500
取扱い終了
返品不可
06225506VA2A5-15MJRNPクリアベージュMJ
19,500
取扱い終了
返品不可
06225515VA2A5-15MKRNPオフブラックMK
19,500
取扱い終了
返品不可
06225531VA2A5-15MLRNPミルベージュML
19,500
取扱い終了
返品不可
06225540VA2A5-15MTRNPティーブラウンMT
19,500
取扱い終了
返品不可
06225549VA2A5-15MWRNPダルブラウンMW
19,500
取扱い終了
返品不可
06225558VA2A5-15THRNPモノホワイトTH
19,500
取扱い終了
返品不可
06225567VA2A5-15WHRNPネオホワイトWH
19,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする