YAMAZEN(山善)
充電式インパクトドライバー 18V共通バッテリーシリーズ
内装工事や大型家具の組み立て、また本格的なDIYを楽しむ方へ
充電式なので電源のない場所にも便利
ショートボディで取り回しがラクで扱いやすい
ボタン1つで簡単にパワー3段階調節が可能
用途
DIYにも、現場作業にも。ドライバー 電動ドライバー 電動工具 DIY コンパクトパワフル パワー ハイパワー バッテリー式
電圧(V)
直流18
回転数(min
-1
[r.p.m])
(強)約0~3200(中)約0~2000(弱)約0~1000
本体質量(kg)
1.7
最大締付トルク(N・m)
約190
保証期間
1年間(本体のみ)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
18×7.2×21
打撃数(min
-1
)
(強)約0~3800(中)約0~2800(弱)約0~1300
取扱説明書:
(2.45MB)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
セット内容
内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06234780
YID-180
1台
インパクトドライバー本体、両頭ビット<+2 65mm>×2本、取扱説明書
本体のみ
オープン
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
4日以内出荷
返品不可
06234789
YID-180+YBP1815+YCH18V
1セット
本体(インパクトドライバー本体、両頭ビット<+2 65mm>×2本、取扱説明書)、バッテリー(YBP-1815 1.5Ah)、充電器(YCH-18V)
本体+1.5Ahバッテリー+充電器
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月20日
06234798
YID-180+YBP1825+YCH18V
1セット
本体(インパクトドライバー本体、両頭ビット<+2 65mm>×2本、取扱説明書)、バッテリー(YBP-1825 2.5Ah)、充電器(YCH-18V)
本体+2.5Ahバッテリー+充電器
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月20日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください