曜日別特売

充電式ドリルドライバー 18V共通バッテリーシリーズ

充電式ドリルドライバー 18V共通バッテリーシリーズ - YAMAZEN(山善)充電式ドリルドライバー 18V共通バッテリーシリーズ - YAMAZEN(山善)充電式ドリルドライバー 18V共通バッテリーシリーズ - YAMAZEN(山善)充電式ドリルドライバー 18V共通バッテリーシリーズ - YAMAZEN(山善)充電式ドリルドライバー 18V共通バッテリーシリーズ - YAMAZEN(山善)充電式ドリルドライバー 18V共通バッテリーシリーズ - YAMAZEN(山善)充電式ドリルドライバー 18V共通バッテリーシリーズ - YAMAZEN(山善)充電式ドリルドライバー 18V共通バッテリーシリーズ - YAMAZEN(山善)

軸ブレの少なさにより、繊細な作業に向いているので初心者の方にも扱いやすい
充電式なので電源のない場所にも便利
工具の先端を照らすLEDライト付き

用途DIYにも、現場作業にも。ドライバー 電動ドライバー 電動工具 DIY コンパクト 充電 ドリル ドリルドライバー寸法(mm)ドリルチャック:約1.5~13電圧(V)直流18無負荷回転数(min-1[r.p.m])(低速)約0~400、(高速)約0~1800本体質量(kg)1最大締付トルク(N・m)約40保証期間1年間(本体のみ)本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)20×15.5×5.9
取扱説明書:(2.58MB)
注意
※本体寸法・本体重量はバッテリーYBP-1815装着時となります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
セット内容
内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06234841YDD-1801台ドリルドライバー本体、両頭ビット<+2 65mm>×2本、フック、取扱説明書本体のみ
オープン
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
06234850YDD180+YBP1815+YCH18V1セット本体(ドリルドライバー本体、両頭ビット<+2 65mm>×2本、フック、取扱説明書)、バッテリー(YBP-1815 1.5Ah)、充電器(YCH-18V)本体+1.5Ahバッテリー+充電器
オープン
15,980
17,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月20日
06234859YDD180+YBP1825+YCH18V1セット本体(ドリルドライバー本体、両頭ビット<+2 65mm>×2本、フック、取扱説明書)、バッテリー(YBP-1825 2.5Ah)、充電器(YCH-18V)本体+2.5Ahバッテリー+充電器
オープン
16,980
18,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月20日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする