ブラネットシェル型

ブラネットシェル型 - ダイヤコーポレーションブラネットシェル型 - ダイヤコーポレーションブラネットシェル型 - ダイヤコーポレーションブラネットシェル型 - ダイヤコーポレーションブラネットシェル型 - ダイヤコーポレーションブラネットシェル型 - ダイヤコーポレーションブラネットシェル型 - ダイヤコーポレーションブラネットシェル型 - ダイヤコーポレーション

広い開口部のシェル型構造はブラジャーが入れやすく、D~Fカップで最大4枚、A~Cカップなら最大6枚のブラジャーをまとめて洗える洗濯ネットです。
新採用の生地「マシュマロメッシュ」は、糸クズの侵入をおさえながら洗濯時の衝撃を吸収するので、ブラジャーの形状を守りながらやさしくまとめ洗いができます。
本品は、縦型全自動洗濯機だけでなく、ドラム式洗濯機でも使用できます。

材質ポリエステルホワイト質量(g)4タイプブラネットシェル型幅(cm)29高さ(cm)18奥行き(cm)12内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06235227-
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする