apex筒型ガードネット・大物用

apex筒型ガードネット・大物用 ダイヤコーポレーション apex筒型ガードネット・大物用 ダイヤコーポレーション

タオルケットなら2枚、トレーナーなら3枚洗えます。
細かい網目のガードメッシュが洗濯物から出る糸クズなどの侵入をおさえ、ネット内の洗濯物をやさしく守ります。
ジャンボサイズなので、大物洗いやまとめ洗いに便利です。
布地のすり切れや型くずれ、縫い目の裂け、ボタンなどの付属品の傷みや、ウール製品等のケバ立ちをおさえます。
ファスナーカバーがついているので、他の洗濯物の傷みをおさえ、洗濯中にファスナーが開くことを防ぎます。

材質ポリエステル ホワイト 質量(g)107 タイプ筒型ガードネット・大物用 直径(Φcm)40 高さ(cm)50 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06235218 -
オープン
1,198
1,318 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする