扇風機クリップタイプ リモコン付 KF-01C

扇風機クリップタイプ リモコン付 KF-01C - CRECOTE扇風機クリップタイプ リモコン付 KF-01C - CRECOTE扇風機クリップタイプ リモコン付 KF-01C - CRECOTE扇風機クリップタイプ リモコン付 KF-01C - CRECOTE扇風機クリップタイプ リモコン付 KF-01C - CRECOTE扇風機クリップタイプ リモコン付 KF-01C - CRECOTE扇風機クリップタイプ リモコン付 KF-01C - CRECOTE扇風機クリップタイプ リモコン付 KF-01C - CRECOTE

扇風機クリップタイプは、充電式でどこでも持ち運びが可能です。クリップで様々な場所に取り付けることができ、リモコン操作で離れた場所からでも簡単に風量やモードを調整できます。無段階風量調整機能により、微風から強風まで自分好みに細かく調節が可能です。また首振り機能により広範囲に風を届けます。この充電式扇風機は、オフィスやデスク、寝室、アウトドア、車内やベビーカーなど様々な場所で活躍します。

用途リモコンで快適操作、クリップ式でどこでも涼風に。付属品リモコン、USBケーブル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×162×230風量調整無段階動作時間3~12時間バッテリー容量(mAh)4000内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06235595C1000424ホワイト
オープン
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06235611C1000425ブラック
オープン
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06235620C1000426グリーン
オープン
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする