リペア センターパッド JillRide2 ジルライド2用 JRR0021

リペア センターパッド JillRide2 ジルライド2用 JRR0021 - ZEALOT(ジーロット)リペア センターパッド JillRide2 ジルライド2用 JRR0021 - ZEALOT(ジーロット)リペア センターパッド JillRide2 ジルライド2用 JRR0021 - ZEALOT(ジーロット)リペア センターパッド JillRide2 ジルライド2用 JRR0021 - ZEALOT(ジーロット)

メーカー名:ジーロット
メーカー品番:JRR0021
販売備考:JillRide2 InnerShield Jet用リペア センターパッドです。洗濯ネットに入れて洗濯も可能。
厚み:10
タイプ:センターパッド
色[カラー]:ブラウン
サイズ:Mサイズ(10mm)

厚さ(mm)10ブラウンサイズMサイズ用内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06271171JRR0021
2,000
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする