リペア センターパッド BullRaider2 ブルレイダー2用 BRR0033

リペア センターパッド BullRaider2 ブルレイダー2用 BRR0033 - ZEALOT(ジーロット)リペア センターパッド BullRaider2 ブルレイダー2用 BRR0033 - ZEALOT(ジーロット)リペア センターパッド BullRaider2 ブルレイダー2用 BRR0033 - ZEALOT(ジーロット)リペア センターパッド BullRaider2 ブルレイダー2用 BRR0033 - ZEALOT(ジーロット)

メーカー名:ジーロット
メーカー品番:BRR0033
販売備考:Bull Raider2用リペア センターパッドです。洗濯ネットに入れて洗濯も可能。※1型には使用できませんのでご注意ください
厚み:6
タイプ:センターパッド
色[カラー]:ブラック
サイズ:XLサイズ(6mm)

厚さ(mm)6ブラックサイズXLサイズ用内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06271031BRR0033
3,000
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする