メーカー名:ジーロットメーカー品番:MJ2R0037厚み:25タイプ:チークパッド色[カラー]:グレーサイズ:Lマイナス(25mm)
元からついていたチークパッドのタグには、30mmや35mmと具体的なサイズが書かれていましたが、届いた商品には「L」とだけ記載されています。仕様変更でしょうか?また、へたったきた元の内装と、やや薄いはずのこちらの商品では、元の方が薄かったです。洗い替えとして使っていこうと思います。