曜日別特売

薄形シリンダ/高出力形 CQE Series

薄形シリンダ/高出力形 CQE Series - SMC

・理論出力最大1.5倍
・既存CQ22シリーズと同一外形寸法
・多角形状ピストンにより1サイズ上の理論出力を実現
・圧縮空気ラインの低圧化に貢献 供給圧力0.17MPa減
シリンダ供給圧力を下げても同一理論出力が可能

取付支持方式通し穴・両端タップ共通(標準)タイプ高出力タイプクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:カタログ(1.38MB)
3400件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
サイズ
ボディオプション
オートスイッチ個数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06236548CDQEB25-10-M9NWVS1025ロッド先端めねじ1
14,080
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
06236557CDQEB25-10-M9PWVS1025ロッド先端めねじ1
14,080
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
06236566CDQEB25-10-M9BWVS1025ロッド先端めねじ1
14,080
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
06236575CDQEB25-15-M9NVS1525ロッド先端めねじ1
14,080
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
06236591CDQEB25-15-M9PVS1525ロッド先端めねじ1
14,080
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
06236600CDQEB25-15-M9BVS1525ロッド先端めねじ1
14,080
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
06236609CDQEB40-5540ロッド先端めねじなし(磁石内蔵)
14,080
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
06236618CDQEB40-101040ロッド先端めねじなし(磁石内蔵)
14,080
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
06236627CDQEB25-10-M9NVMS1025ロッド先端めねじ1
14,080
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
06236636CDQEB25-10-M9PVMS1025ロッド先端めねじ1
14,080
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
06236645CDQEB25-10-M9BVMS1025ロッド先端めねじ1
14,080
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
06236661CDQEB25-15-M9NWMS1525ロッド先端めねじ1
14,080
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
06236670CDQEB25-15-M9PWMS1525ロッド先端めねじ1
14,080
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
06236679CDQEB25-15-M9BWMS1525ロッド先端めねじ1
14,080
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
06236688CDQEB25-10-M9NWLS1025ロッド先端めねじ1
14,080
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
06236697CDQEB25-10-M9PWLS1025ロッド先端めねじ1
14,080
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
06236706CDQEB25-10-M9BWLS1025ロッド先端めねじ1
14,080
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
06236715CDQEB25-15-M9NLS1525ロッド先端めねじ1
14,080
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
06236731CDQEB25-15-M9PLS1525ロッド先端めねじ1
14,080
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
06236740CDQEB25-10M-M9NWS1025ロッド先端おねじ1
14,080
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
06236749CDQEB25-10M-M9PWS1025ロッド先端おねじ1
14,080
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
06236758CDQEB25-10M-M9BWS1025ロッド先端おねじ1
14,080
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
06236767CDQEB25-15M-M9NS1525ロッド先端おねじ1
14,080
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
06236776CDQEB25-15M-M9PS1525ロッド先端おねじ1
14,080
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
06236785CDQEB25-20-M9NWS2025ロッド先端めねじ1
14,080
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
06236801CDQEB25-20-M9PWS2025ロッド先端めねじ1
14,080
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
06236810CDQEB25-20-M9BWS2025ロッド先端めねじ1
14,080
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
06236819CDQEB25-25-M9NS2525ロッド先端めねじ1
14,080
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
06236828CDQEB25-25-M9PS2525ロッド先端めねじ1
14,080
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
06236837CDQEB25-10M-M9NMS1025ロッド先端おねじ1
14,080
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
06236846CDQEB25-10M-M9PMS1025ロッド先端おねじ1
14,080
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
06236855CDQEB25-20-M9NMS2025ロッド先端めねじ1
14,080
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
06236871CDQEB25-20-M9PMS2025ロッド先端めねじ1
14,080
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
06236880CDQEB40-45M-M9NW4540ロッド先端おねじ2
23,160
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
06236889CDQEB40-45M-M9PW4540ロッド先端おねじ2
23,160
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
06236898CDQEB40-45M-M9BW4540ロッド先端おねじ2
23,160
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
06236907CDQEB40-45M-M9NM4540ロッド先端おねじ2
23,160
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
06236916CDQEB40-45M-M9PM4540ロッド先端おねじ2
23,160
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
06236925CDQEB40-25M-M9NWVL2540ロッド先端おねじ2
23,160
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
06236941CDQEB40-25M-M9PWVL2540ロッド先端おねじ2
23,160
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
06236950CDQEB40-25M-M9BWVL2540ロッド先端おねじ2
23,160
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
06236959CDQEB40-45-M9NV4540ロッド先端めねじ2
23,160
20,980
23,078(税込)
30日以内出荷
06236968CDQEB40-45-M9PV4540ロッド先端めねじ2
23,160
20,980
23,078(税込)
30日以内出荷
06236977CDQEB40-45-M9BV4540ロッド先端めねじ2
23,160
20,980
23,078(税込)
30日以内出荷
06236986CDQEB40-50M-M9B5040ロッド先端おねじ2
23,160
20,980
23,078(税込)
30日以内出荷
06236995CDQEB40-45-M9NWM4540ロッド先端めねじ2
23,160
20,980
23,078(税込)
30日以内出荷
06237011CDQEB40-45-M9PWM4540ロッド先端めねじ2
23,160
20,980
23,078(税込)
30日以内出荷
06237020CDQEB40-45-M9BWM4540ロッド先端めねじ2
23,160
20,980
23,078(税込)
30日以内出荷
06237029CDQEB40-50-M9BM5040ロッド先端めねじ2
23,160
20,980
23,078(税込)
30日以内出荷
06237038CDQEB40-45-M9NL4540ロッド先端めねじ2
23,160
20,980
23,078(税込)
30日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする