チャンピオンツール
トーションビット 10本組
インパクトドライバーの打撃反動をトーション部分が吸収することで、
ビットの折れや刃先の損傷を防止。
ビットを多く使用される方に便利な10本組。
収納に便利なケース付き。
マグネット付き
用途
電動、充電ドライバーでのネジ締めに
材質
クロムバナジウム鋼
軸径(Φmm)
6.35
形状
両頭 六角軸
色
シルバー
種類
トーション
先端サイズ
プラス(+) No.2
軸長(mm)
65
入数
1セット(10本)
刃先マグネット
あり
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06299040
No.TS-65
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください