チャンピオンツール
両頭ビット 10本組
ビットを多く使用される方に便利な10本組。
カラーは、ゴールド、シルバー、ブラックの3色を展開。
収納に便利なケース付き。
マグネット付き。
用途
電動、充電ドライバーでのネジ締めに
材質
クロムバナジウム鋼
軸径(Φmm)
6.35
形状
両頭 六角軸
先端サイズ
プラス(+) No.2
軸長(mm)
65
入数
1セット(10本)
刃先マグネット
あり
両頭機能
あり
内容量
1セット
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06299006
No.GB-65
ゴールド
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
06299015
No.GB-65
シルバー
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
06299031
No.GB-65
ブラック
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください