メッシュフィルター ティーロードシャープ

メッシュフィルター ティーロードシャープ - 山中産業メッシュフィルター ティーロードシャープ - 山中産業

食品衛生法に適合したメッシュフィルターです。
不織布と違い、均一な目があり、高い開口(100メッシュ)を有し、透水性・通気性が良好です。
透明性のある細糸なので、物質(中身)の視認性や透明感に優れています。
袋圧着が可能(ハンドシーラータイプに限る)です。

用途物質のろ過・液に漬ける・オーバーラップ(袋状にする)・原材料に直接触れてもよい一次包装材等仕様メッシュタイプ材質PET幅(mm)200長さ(m)900内容量1巻
注意
※100℃以上の高温下でのご使用はお控えください。
※保管は直射日光を避け、箱等に入れて保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
062989794817
オープン
72,980
80,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする