曜日別特売

超強力ターボファン

超強力ターボファン - WAKA超強力ターボファン - WAKA超強力ターボファン - WAKA超強力ターボファン - WAKA超強力ターボファン - WAKA超強力ターボファン - WAKA

【強力なブラシレスモーター】内蔵の頑丈なブラシレスモーターで最大130000rpmの速度に到達、強力で一貫した気流を提供します。
【高速ベアリング】プレミアム高速ベアリングと13個のCNC機械加工ステンレススチールブレードを備えたこのターボバイセントファンは、52メートル/秒を超える圧力と速度を生成し、強力で効率的な気流を保証します。
【長持ちするバッテリー寿命】2つの21700タイプの大容量バッテリーを内蔵し、各バッテリーは3000mAhを提供し、長持ちするバッテリー寿命を提供します。 強力なブロワーは、最小設定でも最大4時間の連続使用に耐えることができます。

用途エアクッションの吹き込み・吸入、コンピューター機器の清掃、工業用粉塵の吹き飛ばし、炭焼き・燃焼補助、自動車の水吹き・除雪、写真スタジオの撮影・風吹き、ペットの乾燥など様々な用途に使用できます。【つけた瞬間すぐ冷風】ホームエアコンにも使用される地球に優しい冷触R410Aを採用。電源をつけてすぐに涼しい風がでてきます。仕様風圧:約180g(高風速)付属品充電ケーブル(Type-C)電圧(V)DC7.4電源内蔵リチウムバッテリー本体寸法(mm)143×93×39本体質量(g)315充電電流(A)2(最大2.5Aまで)充電時間(時間)約3(2Ano場合)バッテリー容量(mAh)3000充電方式Type-C内容量1台
注意
※バッテリーの交換はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06298875WK-SPTF-X3
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする