超軽量980g!コードレス×自走パワーブラシ。軽いけどパワフルなクリーナー。収納スタンド付き。
【超軽量モデル】従来モーターのパワーはそのままに軽量化。
【自走式パワーブラシ】ヘッドには小型モーターを搭載。サイクロン式+自走式パワーブラシでしっかり吸い込みます。
【こだわりのヘッド】ヘッドが前後90度、左右180度に回転。手の届きにくい隙間もお掃除可能。
【サイクロン式】フィルターの目詰まりが少なく、吸引力が長続きするのが特徴。
【2wayタイプ】ノズルを着脱してスティックとハンディ、2通りの使い方ができます。
【お手入れ簡単】ダストカップ、HEPAフィルター、メッシュフィルターは丸洗い可能。