エボリューションライン チタン S-H10E3-APLT

エボリューションライン チタン S-H10E3-APLT - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-H10E3-APLT
理想的なエンジン性能を引き出すためにヘッダー部に設けられたバイパスラインパイプ、排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、パワーアップと更なる軽量化をはかるためチタンをに採用した最上級モデルです。
販売備考:装着の際は、ECUのセッティングが必要です。オプショナルヒートガード設定あり:P-HSB10R81H
適合情報:
ホンダ[HONDA] CBR1000RR-R 20-23
タイプ:フルエキゾースト
色[カラー]:チタン
STD重量[キログラム]:7.8
重量[キログラム]:5.0
STD音量:96.3 dB / 5500 rpm
音量:101.6 dB / 5500 rpm
材質[素材]:サイレンサー:チタン/エキパイ:チタン
加工[有/無]:無
JMCA:× (一般公道使用不可)
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
商品区分:マフラー
STD 最大出力:143.82kW/13200rpm
最大出力:152.79kW/14300rpm
STD 最大トルク:109.7Nm/12400rpm
最大トルク:111.6Nm/12300rpm
オプション:品番:P-X257,P-HSB10R8/1H,L-H10R12/TD

仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:チタン/エキパイ:チタン質量(kg)5、STD:7.8チタン区分マフラータイプフルエキゾースト規格JMCA:×(一般公道使用不可)加工最大出力(kW)STD:143.82/13200rpm音量(dB)101.6/5500rpm、STD:96.3/5500rpm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06299119S-H10E3-APLT
506,000
469,800
516,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする