曜日別特売

エボリューションライン チタン S-H4MET16-FDHLTA

エボリューションライン チタン S-H4MET16-FDHLTA - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)エボリューションライン チタン S-H4MET16-FDHLTA - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)エボリューションライン チタン S-H4MET16-FDHLTA - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-H4MET16-FDHLTA
理想的なエンジン性能を引き出すためにヘッダー部に設けられたバイパスラインパイプ、排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、パワーアップと更なる軽量化をはかるためチタンをに採用した最上級モデルです。
販売備考:FIM音量規制適合
適合情報:
ホンダ[HONDA] CRF450R 21-23
タイプ:フルエキゾースト
色[カラー]:チタン
STD重量[キログラム]:3.9
重量[キログラム]:2.9
材質[素材]:サイレンサー:チタン/エキパイ:チタン
加工[有/無]:無
JMCA:× (一般公道使用不可)
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
商品区分:マフラー
STD 最大出力:40.22kW/9650rpm
最大出力:42.27kW/9700rpm
STD 最大トルク:46.6Nm/7200rpm
最大トルク:47Nm/7400rpm
オプション:品番:P-GUV007

仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:チタン/エキパイ:チタン質量(kg)2.9、STD:3.9チタン区分マフラータイプフルエキゾースト規格JMCA:×(一般公道使用不可)最大トルク(N・m)STD:46.6/7200rpm加工最大出力(kW)42.27/9700rpm、STD:40.22/9650rpm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06299916S-H4MET16-FDHLTA
305,000
299,800
329,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする