曜日別特売

エボリューションライン チタン S-S2MET6-BNTA

エボリューションライン チタン S-S2MET6-BNTA - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)エボリューションライン チタン S-S2MET6-BNTA - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)エボリューションライン チタン S-S2MET6-BNTA - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)エボリューションライン チタン S-S2MET6-BNTA - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-S2MET6-BNTA
理想的なエンジン性能を引き出すためにヘッダー部に設けられたバイパスラインパイプ、排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、パワーアップと更なる軽量化をはかるためチタンをに採用した最上級モデルです。
販売備考:FIM noise limit対応
適合情報:
スズキ[SUZUKI] RM-Z250 19-23
タイプ:フルエキゾースト
色[カラー]:チタン
STD重量[キログラム]:4.0
重量[キログラム]:2.9
STD音量:114 dB / rpm
音量:114 dB / rpm
材質[素材]:サイレンサー:チタン/エキパイ:チタン
加工[有/無]:無
JMCA:× (一般公道使用不可)
集合方式:1-1
形状:ヘキサゴナル オフロード
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
備考:ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。スパークアレスター仕様です。
商品区分:マフラー
STD 最大出力:28.23kW/11650rpm
最大出力:28.6kW/11850rpm
STD 最大トルク:26.5Nm/9500rpm
最大トルク:26.5Nm/9350rpm
オプション:品番:P-GUV007

仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:チタン/エキパイ:チタン形状ヘキサゴナルオフロード質量(kg)2.9、STD:4チタンタイプフルエキゾースト規格JMCA:×(一般公道使用不可)方式集合:1-1加工音量(dB)114/rpm、STD:114/rpm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06299688S-S2MET6-BNTA
246,000
239,800
263,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする