曜日別特売

エボリューションライン チタン レースKIT S-Y10E6-APLT

エボリューションライン チタン レースKIT S-Y10E6-APLT - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-Y10E6-APLT
理想的なエンジン性能を引き出すためにヘッダー部に設けられたバイパスラインパイプ、排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、パワーアップと更なる軽量化をはかるためチタンをに採用した最上級モデルです。
販売備考:Dimsport社 Rapid Bikeの推奨マップをご使用戴くことで、最適な出力特性を得る事が出来ます。
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] YZF-R1 15-23
ヤマハ[YAMAHA] YZF-R1M 15-23
タイプ:フルエキゾースト
色[カラー]:チタン
STD重量[キログラム]:11.0
重量[キログラム]:5.2
STD音量:98 dB / 6750 rpm
音量:105.1 dB / 6750 rpm
材質[素材]:サイレンサー:チタン/エキパイ:チタン/ヒートシールド:カーボン
JMCA:× (一般公道使用不可)
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
商品区分:マフラー
STD 最大出力:139.91kW/13750rpm
最大出力:143.01kW/13800rpm
STD 最大トルク:109.59Nm/9250rpm
最大トルク:111.8Nm/9350rpm

仕様JMCA:×(一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:チタン/エキパイ:チタン/ヒートシールド:カーボン質量(kg)5.2、STD:11チタン区分マフラータイプフルエキゾースト最大出力(kW)143.01/13800rpm、STD:139.91/13750rpm主な適合車種ヤマハ[YAMAHA]YZF-R115-25 , ヤマハ[YAMAHA]YZF-R1M15-25音量(dB)105.1/6750rpm、STD:98/6750rpm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06300056S-Y10E6-APLT
506,000
499,800
549,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする