曜日別特売

エボリューションライン チタン S-Y6E9-APT

エボリューションライン チタン S-Y6E9-APT - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-Y6E9-APT
理想的なエンジン性能を引き出すためにヘッダー部に設けられたバイパスラインパイプ、排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、パワーアップと更なる軽量化をはかるためチタンをに採用した最上級モデルです。
販売備考:装着の際は、ECUのセッティングが必要です。
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] YZF-R6 08-23
タイプ:フルエキゾースト
色[カラー]:チタン/カーボン
STD重量[キログラム]:10.3
重量[キログラム]:4.2
STD音量:94.2 dB / 7250 rpm
音量:107.8 dB / 5500 rpm
材質[素材]:サイレンサー:チタン/エキパイ:チタン
加工[有/無]:無
付属品:カーボンヒートシールド、バッフル
JMCA:× (一般公道使用不可)
集合方式:4-2-1
形状:MOTO-GPスタイル
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
備考:ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。
商品区分:マフラー
STD 最大出力:81.25kW/14800rpm
最大出力:86.83kW/14800rpm
STD 最大トルク:58.2Nm/11100rpm
最大トルク:62.3Nm/11250rpm

付属品カーボンヒートシールド、バッフル材質サイレンサー:チタン/エキパイ:チタン形状MOTO-GPスタイル質量(kg)4.2、STD:10.3チタン/カーボンタイプフルエキゾースト規格JMCA:×(一般公道使用不可)方式集合:4-2-1加工音量(dB)107.8/5500rpm、STD:94.2/7250rpm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06299715S-Y6E9-APT
384,000
379,800
417,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする