曜日別特売

エボリューションライン チタン S-S10E3-APLT

エボリューションライン チタン S-S10E3-APLT - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-S10E3-APLT
理想的なエンジン性能を引き出すためにヘッダー部に設けられたバイパスラインパイプ、排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、パワーアップと更なる軽量化をはかるためチタンをに採用した最上級モデルです。
販売備考:一般公道使用不可。オイルフィルタ交換の際に#1エキパイを外す必要がございます。
適合情報:スズキ[SUZUKI] GSX-R1000 17-25
タイプ:フルエキゾースト
色[カラー]:チタン
STD重量[キログラム]:10.4
重量[キログラム]:4.4
STD音量:98 dB / 6600 rpm
音量:103.6 dB / 5500 rpm
材質[素材]:サイレンサー:チタン/エキパイ:チタン
加工[有/無]:無
JMCA:× (一般公道使用不可)
集合方式:4-2-1
形状:MOTO-GPスタイル
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
備考:ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。
商品区分:マフラー
STD 最大出力:134.55kW/13050rpm
最大出力:137.42kW/13000rpm
STD 最大トルク:110.1Nm/11000rpm
最大トルク:112.7Nm/10800rpm

仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:チタン/エキパイ:チタン形状MOTO-GPスタイル質量(kg)4.4、STD:10.4チタンタイプフルエキゾースト規格JMCA:×(一般公道使用不可)方式集合:4-2-1加工音量(dB)103.6/5500rpm、STD:98/6600rpm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06299146S-S10E3-APLT
487,000
479,800
527,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする