ナカバヤシ
フィットメッシュチェア CNN-A007 固定肘のみ
CNN-007は厚みのある3Dクッションが快適!ムレにくいカラフルなメッシュ張り。(本商品は肘のみです。椅子本体は付いておりません。)
質量(kg)
1.4
色
ブラック
材質(本体)
ポリプロピレン
キャスター
あり
肘掛
あり
内容量
1台
注意
※本商品は肘のみです。椅子本体は付いておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06304107
CA-A007BK
¥
4,280
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください