ナカバヤシ
レザー&メッシュチェア
座面にPVCレザーを採用!跳ね上げ式のアームレストで机にコンパクトに収納。
材質
【脚・キャスター】ナイロン【背・肘】ポリプロピレン【張地】背:布張り(ポリエステル)、座:レザー張り(PVC)【クッション】ウレタンフォーム
質量(kg)
9.7
色
ブラック
サイズ
B3
キャスター
あり
肘掛
あり
座面高さ(mm)
430~500
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06304080
CNN-006BK
¥
24,700
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください