ナカバヤシ
ソリッドメッシュチェア
モールドウレタンとは・・・金型で成型されたクッションで型崩れしにくく耐久性に優れています。
材質
【脚・背もたれ・キャスター】ナイロン【張地】布張り(ポリエステル)【クッション】ウレタンフォーム(モールドウレタン)
質量(kg)
11.2
キャスター
あり
肘掛
なし
座面高さ(mm)
440~550
グリーン購入法
適合
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06304281
RZS-201BK
ブラック
¥
27,500
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06304290
RZS-201NB
ネイビー
¥
27,500
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06304299
RZS-201GY
グレー
¥
27,500
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください