曜日別特売

フィットメッシュチェア

フィットメッシュチェア - ナカバヤシフィットメッシュチェア - ナカバヤシフィットメッシュチェア - ナカバヤシフィットメッシュチェア - ナカバヤシフィットメッシュチェア - ナカバヤシフィットメッシュチェア - ナカバヤシフィットメッシュチェア - ナカバヤシフィットメッシュチェア - ナカバヤシ

耐荷重100kg下半身を優しくサポート。

材質【背もたれ本体】スチール【張地】布張り(ポリエステル)【脚・キャスター】ナイロン【クッション】ウレタンフォーム質量(kg)6.8キャスターあり肘掛なし内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06304116CNN-007BKブラック
16,100
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
06304125CNN-007NBネイビー
16,100
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
06304141CNN-007BEベージュ
16,100
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする