理研製鋼
航空機用スネークドリル(耐熱鋼用)
航空機関連規格に準じて製作しています。シャンクがネジになっており、エアーツールにより狭い箇所の穴あけ作業に使用します。
用途
用途
材質
コバルトハイス
全長
44
溝長
22
先端角度
118~135
ねじれ角(°)
12~32
シンニング
Xシンニング
内容量
1本
注意
※耐熱鋼
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06323199
AIR-COSND #26
3.734
¥
5,230
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
06323208
AIR-COSND 5/32in
3.969
¥
5,230
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
06323217
AIR-COSND #21
4.039
¥
5,230
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
06323226
AIR-COSND #20
4.089
¥
5,230
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
06323235
AIR-COSND #19
4.216
¥
5,230
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
06323251
AIR-COSND 19/64in
7.541
¥
8,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
06323260
AIR-COSND #40
2.489
¥
4,970
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
06323269
AIR-COSND 1/8in
3.175
¥
4,970
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
06323278
AIR-COSND #30
3.264
¥
4,970
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
06323287
AIR-COSND 1/4in
6.35
¥
7,840
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
06323296
AIR-COSND H
6.756
¥
7,840
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
06323305
AIR-COSND 23/64in
9.128
¥
16,340
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
06323321
AIR-COSND 3/8in
9.525
¥
16,340
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
06323330
AIR-COSND #16
4.496
¥
7,050
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
06323339
AIR-COSND #13
4.699
¥
7,050
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
06323348
AIR-COSND 3/16in
4.763
¥
7,050
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
06323357
AIR-COSND #11
4.851
¥
7,050
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
06323366
AIR-COSND #10
4.915
¥
7,050
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
06323375
AIR-COSND #9
4.978
¥
7,050
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
06323391
AIR-COSND 15/64in
5.953
¥
7,050
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください