Y.S.PARK(ワイエスパーク)
YS-280
「クリッパーコーム」と「カットコーム」の機能を併せ持ったハイブリッドコーム
材質
プラスチック
厚さ(mm)
歯の厚さ:(歯先)約2.0、(中間)約4.0、(根元)約4.5
寸法(mm)
195
色
ピンク
質量(g)
19
耐熱温度(℃)
210
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06334661
-
¥
1,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください