曜日別特売

スリップオンライン チタン ブラック S-K10SO28-ASZTBL

スリップオンライン チタン ブラック S-K10SO28-ASZTBL - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-K10SO28-ASZTBL
集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスを得られます。
販売備考:一般公道使用不可
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] ZX-10R 21-23
カワサキ[KAWASAKI] ZX-10RR 21-23
タイプ:スリップオン
色[カラー]:(チタン)ブラック
STD音量:93.8 dB / 6750 rpm
音量:97.5 dB / 6750 rpm
材質[素材]:サイレンサー:チタン(ブラック)/エンドキャップ:チタン
JMCA:× (一般公道使用不可)
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
商品区分:マフラー
STD 最大出力:137.79kW/13450rpm
最大出力:137.86kW/13500rpm
STD 最大トルク:107.1Nm/11700rpm
最大トルク:107.1Nm/11800rpm
オプション:品番:E-K10E2,E-K10R7,L-K10SO9,P-MBK10SO2,V-TUV309

仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:チタン(ブラック)/エンドキャップ:チタン(チタン)ブラック区分マフラータイプスリップオン規格JMCA:×(一般公道使用不可)最大トルク(N・m)STD:107.1/11700rpm最大出力(kW)137.86/13500rpm、STD:137.79/13450rpm最大トルク107.1Nm/11800rpm音量(dB)97.5/6750rpm、STD:93.8/6750rpm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06305060S-K10SO28-ASZTBL
167,000
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする