曜日別特売

スリップオンライン チタン ブラック S-K10SO29-ASZTBL

スリップオンライン チタン ブラック S-K10SO29-ASZTBL - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-K10SO29-ASZTBL
集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスを得られます。
販売備考:オプショナルエンドバッフル設定有(V-TUV309) ※装着の際はECUのセッティングが必要です。オプショナルヘッダー設定有り(品番:E-K10R6)
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] Z H2 21-23
タイプ:スリップオン
色[カラー]:チタン ブラック
STD重量[キログラム]:7.7
重量[キログラム]:1.5
STD音量:93 dB / 5500 rpm
音量:103.4 dB / 5500 rpm
材質[素材]:サイレンサー:チタン(ブラック)/エンドキャップ:チタン
加工[有/無]:無
JMCA:× (一般公道使用不可)
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
商品区分:マフラー
STD 最大出力:132.94kW/10850rpm
最大出力:137.27kW/11100rpm
STD 最大トルク:126.5Nm/9000rpm
最大トルク:128Nm/10100rpm
オプション:品番:E-K10R6,V-TUV309

仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:チタン(ブラック)/エンドキャップ:チタン質量(kg)1.5、STD:7.7チタンブラック区分マフラータイプスリップオン規格JMCA:×(一般公道使用不可)加工最大出力(kW)STD:132.94/10850rpm音量(dB)103.4/5500rpm、STD:93/5500rpm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06305270S-K10SO29-ASZTBL
175,000
169,800
186,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする