曜日別特売

スリップオンライン チタン ブラック S-D8SO4-CUBTBL/1

スリップオンライン チタン ブラック S-D8SO4-CUBTBL/1 - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-D8SO4-CUBTBL/1
集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスを得られます。
適合情報:
ドゥカティ[DUCATI] MONSTER797 [モンスター] 17
ドゥカティ[DUCATI] Scrambler [スクランブラー 系] 15-20
タイプ:スリップオン
色[カラー]:(チタン)ブラック
STD重量[キログラム]:6.4
重量[キログラム]:2.4
STD音量:96 dB / 4125 rpm
音量:98 dB / 4125 rpm
材質[素材]:サイレンサー:チタン(ブラック)/エンドキャップ:チタン
JMCA:× (一般公道使用不可)
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
商品区分:マフラー
STD 最大出力:53.39kW/8400rpm
最大出力:54.79kW/8400rpm
STD 最大トルク:65.9Nm/6050rpm
最大トルク:67.6Nm/7200rpm
オプション:品番:E-D12E5,P-HSD12E3

仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:チタン(ブラック)/エンドキャップ:チタン質量(kg)2.4、STD:6.4(チタン)ブラック区分マフラータイプスリップオン規格JMCA:×(一般公道使用不可)最大出力(kW)54.79/8400rpm、STD:53.39/8400rpm音量(dB)98/4125rpm、STD:96/4125rpm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06305306S-D8SO4-CUBTBL/1
189,000
179,800
197,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする