メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:E-B12R8
販売備考:R NINE T 21-22年モデル用オプショナルヘッダーです。装着の際はサイレンサーとは別にリンクパイプ(ローマウント:L-B12SO10またはハイマウント:L-B12SO11)が必要です。
適合情報:
ビーエムダブリュー[BMW] R nine T 21-23
タイプ:オプション ヘッダーパイプ
色[カラー]:ステンレス
材質[素材]:ステンレス
集合方式:2-1
商品区分:オプションパーツ
関連商品:品番:S-B12SO17-HBRBL


